※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャリングホースリール (30m / 50m)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11041153 品番 30M-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【移動らくらく】
持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホース長さ(m)30 適合ホース内径(Φmm)15 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×410×730 用途屋外での散水などに 仕様ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3 トラスコ品番475-0144 幅(mm)530 カバーなし 質量(kg)9.4 高さ(mm)730 使用圧力(MPa)0.8 キャスターあり 噴出形状ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット 巻取長さ(m)30 巻取形式手動

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36941852
2022-08-01
用途:
マンションの清掃に使っています
株式会社小黒 様

50m だと重いので移動が楽なものを選びました。移動が楽になったので
作業範囲が広くなりました。

対象商品:
11041153
2022-03-16
用途:
会社の庭の散水用です。
エイジスコーポレートサービス株式会 様 (サービス業)

ホースの長さが30メートルありますので、もう少し巻きやすいと良いなと思います。どうしてもホースが偏ってしまいます。

対象商品:
36941852
2020-12-15
用途:
マンション清掃
伊藤勇 様 (農・林・水産業)

水道からホースにつなぐ接続部分に不具合あり。ホースとの本体との接続部分がゆるいためか、いつも水漏れあり。その後、何度も接続部分が使用すると外れてしまうといった状態。
我慢し使用しておりましたが20回ほど使用した後は限界。使い物になりませんでした。
とても残念でした。キャリー付きは使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36941852
2018-01-23
用途:
植栽の散水
新東産業株式会社 様

50mも有るので、広範囲に散水出来て効率が良いです。

対象商品:
36941852
2017-05-21
用途:
庭の潅水、家庭菜園の潅水
農・林・水産業

50mの長さは大変便利で、広範囲の灌水が可能で重宝しています。また、キャスターがついているために移動が簡単。良い商品でした。

対象商品:
36941852
2018-11-07
用途:
植木の水やり
建設業・工事業

ホースの径が細くてホースがよじれて水が
出てこない。もう、一歩でした。

対象商品:
36941852
2017-06-02
用途:
清掃作業時

使い勝手が非常によい。移動が楽で女性でも苦にならない。

対象商品:
36941852
2016-09-02
用途:
洗車、事務所周りの掃除
製造業

価格も安く、ホースが長いので使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする