画像準備中

UltraGlass Privacy Screen Protector for iPhone 16 Pro MAX保護フィルム[ Black ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11041409 品番X00FX2042
参考基準価格(税別)¥4,255 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

HD覗き見防止ガラス この保護ガラスは、25°の狭い視野角でプライバシーを守り、130°の範囲でのぞき見を防ぎます。さまざまな環境で、周囲からは画面が黒く見える設計です。
割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。
シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。
簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。
オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。

材質ガラス 硬度9H 対応機種iPhone 16 Pro Max 機能覗き見防止機能、画面指紋認証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする