SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの オートドレン/差圧計
AD402-A Series
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
オートドレン仕様
フロート式、N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
注文コード
11041829
品番
AD402T-02C-6R-A
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐5〜60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートドレン仕様
フロート式、N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
配管方向
横配管
準標準
ケース:ナイロンケース、流れ方向:INポート右側、バルブ:なし、圧力単位:製品銘板、ケースの注意表示の単位表記: Mpa
関連資料:
カタログ(3.2MB)