画像準備中

AD402-A Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 オートドレン仕様フロート式、N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 注文コード11042136 品番AD402T-04C-6V-A
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5〜60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 オートドレン仕様フロート式、N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 配管方向横配管 準標準ケース:ナイロンケース、流れ方向:INポート左側、バルブ:ブリードバルブ付、圧力単位:製品銘板、ケースの注意表示の単位表記: Mpa
関連資料:カタログ(3.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする