静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 業務用ヒーター/ストーブ
静岡製機の ジェットヒーター
赤外線オイルヒーター VAL6シリーズ 50/60HZ兼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11042203
品番
VAL6-SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)
45
トラスコ品番
494-0784
質量(kg)
61
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
4.0〜2.5(最大〜最小)
消費電力(W)(50/60Hz)
115/123
燃焼持続時間(h)
11(強)18(弱)
発熱量(kW/h)
38〜24
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません