※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPS-20S 遠赤外線電気ヒーター 静岡製機 11042237 WPS-20S 遠赤外線電気ヒーター 静岡製機 11042237

遠赤外線電気ヒーター

商品レビューを投稿する
地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(kW)2 電源(V)単相200 注文コード11042237 品番WPS-20S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥133,980
販売価格(税別)
121,800
この商品は消費電力・電源など4種類から選べます 他の種類を見る

裸火に該当しない低い表面温度です。高さ3段階調整可能です。キャスター付で移動が楽々です。

仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃)-10〜20 電源(V)単相200 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)378×408×1126/1026/926(高さ3段階式) 消費電力(kW)2 電源コード(m)3 質量(kg)14.5 トラスコ品番494-0792 アズワン品番64-7673-21
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする