※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPS-30A 遠赤外線電気ヒーター 静岡製機 11042246 WPS-30A 遠赤外線電気ヒーター 静岡製機 11042246

遠赤外線電気ヒーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11042246 品番 WPS-30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

火災予防条例の裸火に該当しない安全な表面温度400度未満で、火災の危険性は少なくなります。大型パネルの遠赤外線で幅広い暖房範囲です。キャスター付で楽々移動できます。

仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃)-10〜20 電源(V)三相200 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×550×1110 消費電力(kW)3 電源コード(m)3 質量(kg)25.6 トラスコ品番494-0806
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする