曜日別特売
NMS1X ちりとり み セキスイ 11042587

ちりとり み

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)420
内容量1個注文コード11042587品番NMS1X
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

大型ちりとりとしてはもちろん、園芸造園作業や砂利すくいにもご使用いただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番435-1908幅(mm)420高さ(mm)160質量(g)546タイプ奥行(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11042578
2023-10-28
用途: 園芸作業
その他業種

30年以上使用していたものが最近割れ始めてきたため、さすがに同じものはないだろうと思っていたらあったので驚きました。とにかく丈夫で経年変化は色が薄くなる程度です。

対象商品 : 11042578
2020-05-27
用途: 農業
農・林・水産業

見た目よりしっかりしていて、使用感は長年持つ感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 11042578
2018-10-10
用途: 作業全般
建設業・工事業

昔からの定番!! 日焼けに強く落ち葉から五郎太石運びまで耐久性も断トツの商品

1が参考にしています
対象商品 : 11042587
2018-06-17
用途: 林業、農業作業全般
ボーイスカウト宍粟第3団教育・研究機関

価格が高すぎる。
使い捨て商品なので、ホームセンター並みの価格を希望する。

対象商品 : 11042578
2017-06-28
用途: 庭園整備
今井 吉信農・林・水産業

持ちやすさと使用時の重量バランスが大変良い。材質も申し分無し、満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする