PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆釘抜きハンマー
防爆釘抜ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11042687
品番
PM1191-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
片側が打撃用、もう片側が釘抜用のハンマーです。
全長(mm)
330
サイズ
450g
質量(g)
660
材質(頭)
ベリリウム銅合金
頭部長(mm)
116
主な用途
片側が打撃用、もう片側が釘抜用
頭径(mm)
23