PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆テストハンマー
防爆テストハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11042696
品番
PM1193-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
叩いたときの反響音で対象物の状態を調べるためのハンマーです。
全長(mm)
286
サイズ
150g
質量(g)
240
材質(頭)
ベリリウム銅合金
頭部長(mm)
98
頭径(mm)
13