高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード11042928 品番PCAR-40R
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プラダンのディスペンサーボックスに入っているので、取り出しやすく、きれいに収納でき、5Sに最適でです
埃対策のため、工程に段ボール箱を持ち込めないお客様のご要望にこたえました。
ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。
交換用の吸収材のみ、ご購入いただけます。
残量が一目で確認できる窓が付いています。

用途
オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
トラスコ品番820-6870 種別オイル/水用 材質ポリプロピレン(PP) 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 グレー 長さ(m)30 吸油量(L/巻)48 商品タイプ交換用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11042928
2017-12-24
用途:
ピット内の、油の処理
有限会社吉舎タイヤ 様

水油と共によく吸い取ります。結構、持ちも良いので、助かります。値段がもう少し安ければありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする