高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 材質ポリプロピレン(PP) 注文コード11042955 品番AR80G
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

40cm×50cmのサイズにカット出来るミシン目が入っているので刃物を使わずにカットできます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
表面を従来より硬く仕上げてありますので、往来の多い場所でのご使用にもお勧めします。色つきなので作業場と通路の区分けなどにも便利です。

用途
オイル・水用。
通路用や機械周辺のマットとして最適。
対応オイル、水 トラスコ品番496-0734 材質ポリプロピレン(PP) 形状ロールタイプ 幅(mm)8000 厚さ(mm)3 グリーン 長さ(m)30 吸油量96Kg/袋
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。※常温・常湿の室内暗所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする