DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ワーキングウェア
DAYTONA(デイトナ)の トップス
DAYTONA(デイトナ)の 秋冬 トップス
DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /L 24526
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11043421
品番
24526
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
メーカー名:デイトナ
メーカー品番:24526
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100
機能
撥水