カットコーン

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25本) 注文コード 11044242 品番 CCCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
穴径(Φmm)40 材質PE樹脂 高さ(mm)680 種類スタンダード デザイン無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
駐車場
その他業種

トップがカットされていて補強されているので、ゴム製の重りを乗せたコーンを動かす時につかみやすいです。カットされてないと、持ち上げる為に力が入ってコーンが割れてしまいます。ぜひ、駐車禁止と印字されたコーンも作ってください。駐禁シールを別に買って貼ると値段が高くなってしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
22930976
2023-02-09
用途:
ハンドボールのフェイントの練習に使っています☆
建設業・工事業

安定感もあり重ねることもでき
持ち運びもしやすく活用しています!

2人が参考にしています
対象商品:
22930976
2022-12-26
用途:
ドローンの練習の際の目印

ドローンの練習の目印に使用します。主に屋内なので耐久性は問題ないかとおもてます。

対象商品:
22930976
2022-07-28
用途:
駐車場に使用

価格もリーズナブルなうえにしっかりとした作りです トップ部がカットされているので持ちやすいです 大変満足しています

対象商品:
22930976
2020-01-06
用途:
道路脇の目印

安価で良いと思います。MonotaROの平型警告灯(注文コード81957182)を刺して使いましたが、風で倒れてしまいました。転倒防止用のウェイトも一緒に購入すればよかったです。

対象商品:
36802954
2019-03-06
用途:
クレーン作業

上部のカットされたところに指が入り持ち運びしやすくなりました。

対象商品:
11044242
2019-09-13
用途:
外部養生

まとめ買いで少し安い思ったので購入。造りが雑だがこんなのかと納得。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする