AZコーン 3.0S

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) デザイン無地 注文コード11044328 品番3.0SR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はデザイン2種類から選べます 他の種類を見る

3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており、破損した部分のみの交換が可能です。
ベース部分に重量を持たせてあるため倒れ難いコーンです。
やわらかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいです。

材質本体:特殊ポリエチレン、キャップ:ポリエチレン、ベース:容リ材 赤(ベース部黒) デザイン無地 種類スタンダード 質量(kg)約3.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする