サンドビック
CoroCut(R) 1・2 倣い加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右勝手
シートサイズ
J
注文コード
11044704
品番
RAX123J25-40B-020
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
577-6856
勝手
右勝手
寸法h1(mm)
18.5
寸法h(mm)
37
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
254
寸法l3(mm)
65.6
寸法f1(mm)
26
最小加工径Dm(Φmm)
63.5
寸法dmm(mm)
40
シートサイズ
J
切込み角Kr(°)
90
最大加工深さar(mm)
25
ゲージチップ
N123J2-0600-AM
クランプシステム
スクリュークランプ
寸法dch(mm)
12