DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ゴートスキングローブ スタンダードタイプ ブラウン XLサイズ 76383
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11044830
品番
76383
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
メーカー名:デイトナ
メーカー品番:76383
タイプ:スタンダードタイプ
色[カラー]:ブラウン
サイズ:XL
材質[素材]:甲側:ゴートスキン/掌側:ゴートスキン/アジャスター部:ゴートスキン
材質
甲側:ゴートスキン/掌側:ゴートスキン/アジャスター部:ゴートスキン
色
ブラウン
サイズ
XL
タイプ
スタンダードタイプ