サンドビック
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
11045386
品番
RF123G12-2525B-038B
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h(mm)
25
ブレード
Bカーブ(外巻き)
締付トルク(N・m)
3.5
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
32
寸法f1(mm)
26
シートサイズ
G
最大加工深さar(mm)
12
ゲージチップ
N123G2-0300-TF
シャンクタイプ(°)
0
1発目の加工径 最大
48
1発目の加工径 最小
38