RF123H32-25B1 CoroCut(R) 1・2 突切りブレード サンドビック 11045492

RF123H32-25B1 CoroCut(R) 1・2 突切りブレード サンドビック 11045492
RF123H32-25B1 CoroCut(R) 1・2 突切りブレード サンドビック 11045492

CoroCut(R) 1・2 突切りブレード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手右勝手シートサイズH注文コード11045492品番RF123H32-25B1
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)0トラスコ品番577-8956寸法b(mm)8寸法h1(mm)25寸法h(mm)31.9締付トルク(N・m)4.9寸法l1(mm)150シートサイズH最大加工深さar(mm)32ゲージチップN123H2-0400-CM最小加工深さar(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする