サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
6
注文コード
11045772
品番
RPGX060600E 6080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,900
この商品は
材種・トラスコ品番・切刃長さ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6
材質
6080
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6
形状
円形
寸法l(mm)
6
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法s(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.03
刃先処理
丸ホーニング
チップ形状
丸
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法iC(mm)
6