T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番339-3887 切刃長さ(mm)9.525 注文コード11045806 品番RPGX090700E 6065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は材種・トラスコ品番・切刃長さなど54種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.525 材質6065 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)9.525 トラスコ品番339-3887 形状円形 寸法l(mm)9 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 寸法s(mm)7.94 コーナー半径(mm)0.03 刃先処理丸ホーニング チップ形状 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 寸法iC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする