SMALR 1212K 3-X CoroCut(R) XS 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック 11046637

SMALR 1212K 3-X CoroCut(R) XS 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック 11046637
SMALR 1212K 3-X CoroCut(R) XS 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック 11046637

CoroCut(R) XS 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手右勝手注文コード11046637品番SMALR 1212K 3-X
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様サブスピンドル用設計トラスコ品番578-4859勝手右勝手寸法b(mm)12寸法h1(mm)12寸法h(mm)12締付トルク(N・m)1.2寸法l1(mm)125寸法l3(mm)27寸法f1(mm)12寸法f2(mm)7.5チップシートサイズ3切込み角Kr(°)90ゲージチップMAxR 3..クランプシステムスクリュークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする