曜日別特売
YP-02 サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション 11047338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YP-02 サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション 11047338
YP-02 サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション 11047338
YP-02 サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション 11047338

サイクルスタンド Cyjet

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード11047338品番YP-02
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。

質量(kg)4.3ブルー材質(本体)STKR400適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする