パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 漬物樽・漬物容器
キッチンメイト 丸型漬物器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11047700
品番
HC-28
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
冷蔵庫内にすっきり収納。浸かり具合がひと目でわかる透明容器。
材質
容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)
幅170×奥行155×高さ140
質量(g)
385
容量(L)
1.6