床上掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11047715 品番 COA-1TP-40
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径40 仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型 材質真鍮 形状掃除口 タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型 寸法H(mm)24.5 寸法A(mm)64 寸法t(mm)2.5 外径(Φmm)44 寸法D(mm)44 寸法B(mm)37 寸法h(mm)16 呼び径(A)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする