床上掃除口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11047742 品番 COA-1TP-75
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
呼び径75 仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型 材質真鍮 形状掃除口 タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型 寸法H(mm)28.0 寸法A(mm)114 寸法t(mm)2.5 外径(Φmm)83 寸法D(mm)83 寸法B(mm)73 寸法h(mm)18 呼び径(A)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする