中部コーポレーション
中部コーポレーションの 継手・パイプ
中部コーポレーションの 継手
中部コーポレーションの 塩ビ継手
床上掃除口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047758
品番
COA-1TP-100
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径
100
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質
真鍮
形状
掃除口
タイプ
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
寸法H(mm)
28.0
寸法A(mm)
143
寸法t(mm)
2.5
外径(Φmm)
107
寸法D(mm)
107
寸法B(mm)
96
寸法h(mm)
18
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材