中部コーポレーション
中部コーポレーションの 継手・パイプ
中部コーポレーションの 継手
中部コーポレーションの 塩ビ継手
床上掃除口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047767
品番
COA-1P-40
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径
40
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
材質
真鍮
形状
掃除口
タイプ
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
48
寸法t(mm)
2.0
外径(Φmm)
44
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
37
寸法h(mm)
15
呼び径(A)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材