床上掃除口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11047776 品番 COA-1P-50
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径50 仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ 材質真鍮 形状掃除口 タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ 寸法H(mm)25 寸法A(mm)60 寸法t(mm)2.0 外径(Φmm)56 寸法D(mm)56 寸法B(mm)47 寸法h(mm)15 呼び径(A)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする