パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 漬物樽・漬物容器
ピクベジ 丸型漬物器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047779
品番
HB-5398
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質
容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)
幅145×奥行130×高さ125
質量(g)
288
容量(L)
1