床上掃除口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11047785 品番 COA-1P-65
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径65 仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ 材質真鍮 形状掃除口 タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ 寸法H(mm)25 寸法A(mm)76 寸法t(mm)2.0 外径(Φmm)72 寸法D(mm)72 寸法B(mm)63 寸法h(mm)15 呼び径(A)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする