床上掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11047794 品番 COA-1P-75
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び径75 仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ 材質真鍮 形状掃除口 タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ 寸法H(mm)25 寸法A(mm)89 寸法t(mm)2.0 外径(Φmm)83 寸法D(mm)83 寸法B(mm)73 寸法h(mm)17 呼び径(A)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする