中部コーポレーション
中部コーポレーションの 継手・パイプ
中部コーポレーションの 継手
中部コーポレーションの 塩ビ継手
床上掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047803
品番
COA-1P-100
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径
100
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
材質
真鍮
形状
掃除口
タイプ
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
114
寸法t(mm)
2.0
外径(Φmm)
107
寸法D(mm)
107
寸法B(mm)
96
寸法h(mm)
17
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材