中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 浴室用品
中部コーポレーションの 浴室用目皿
DP-1型金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047898
品番
DP-1-40
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径
40
仕様
差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
48
寸法t(mm)
3.0
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
37
寸法h(mm)
15