中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 浴室用品
中部コーポレーションの 浴室用目皿
DP-1型金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047925
品番
DP-1-75
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径
75
仕様
差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
89
寸法t(mm)
3.0
寸法D(mm)
83
寸法B(mm)
73
寸法h(mm)
17