曜日別特売
132L-1616050-B EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ サンドビック 11047942

132L-1616050-B EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ サンドビック 11047942
132L-1616050-B EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ サンドビック 11047942

EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11047942品番132L-1616050-B
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(円筒スリーブ)寸法dmm(mm)25.4寸法dmt(mm)16寸法l1(mm)5寸法l2(mm)50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする