中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 浴室用品
中部コーポレーションの その他浴室部品
ベントキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047943
品番
CVR-AC-50
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
dネジ部は管用テーパネジを施しています。
有効開口面積は通気管断面積以上です。
耐食アルミニウム合金製です。
呼び径
50
仕様
露出型、ねじ込式
ねじ径d
Rc2(59.6)
寸法A(mm)
125
寸法H(mm)
70
寸法t(mm)
4.0