画像準備中

シャワーチェア クレオ折りたたみ 腰当付390

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11047955 品番140063 ライトグリーン
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・やわらかさにこだわったソフトパッドで快適な使い心地を追求。
・腰当てと座面が骨盤をしっかり保持。
・円背の方も背骨の凸部が触れずに深く座れます。
・座面と背もたれに採用しているやわらかい素材のクッションと体にフィットするデザイン形状が体圧分散し快適な座り心地を実現。
・最近の浴室に調和するトレンドカラーを採用。
・防カビ加工でお手入れ簡単。
・浴槽壁にぴったり横付け。

材質ポリエチレン、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム、ポリアセタール 質量(kg)3 ライトグリーン 寸法(cm)幅39×奥行43〜51×高さ46.5〜56.5、折りたたみ時:奥行21.5×高さ58〜68、座面:幅36.5×奥行31、座面高:35〜45(6段階/2) 機能折りたたみ、ソフト座面、シャワーフック 特性SIAA防カビ加工、完成品 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする