中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 浴室用品
中部コーポレーションの その他浴室部品
ベントキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047968
品番
CVR-AC-75
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
dネジ部は管用テーパネジを施しています。
有効開口面積は通気管断面積以上です。
耐食アルミニウム合金製です。
呼び径
75
仕様
露出型、ねじ込式
ねじ径d
Rc3(87.9)
寸法A(mm)
170
寸法H(mm)
95
寸法t(mm)
4.5