サンドビック
EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
558-9614
注文コード
11048003
品番
132L-2205050-B
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
CZCMS・トラスコ品番・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(円筒スリーブ)
寸法dmm(mm)
22
寸法dmt(mm)
5
寸法l1(mm)
5
寸法l2(mm)
50
トラスコ品番
558-9614
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。