中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 浴室用品
中部コーポレーションの その他浴室部品
ベントキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11048004
品番
CVS-AC-125
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
dネジ部は管用テーパネジを施しています。
有効開口面積は通気管断面積以上です。
耐食アルミニウム合金製です。
呼び径
125
仕様
露出型、開閉式、差込式、防鳥網付
寸法A(mm)
270
寸法B(mm)
308
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
143
寸法H(mm)
140