円筒スリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番251-5326 注文コード11048317 品番132N-2506
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はコレットサイズ・トラスコ品番など202種類から選べます 他の種類を見る
適合
スクリュー/3214 010-356
レンチ/3021 010-030(3.0mm)
トラスコ品番251-5326 寸法l1(mm)5 寸法l2(mm)61 寸法dmm(mm)25 寸法dmt(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする