サンフラワー
サンフラワーの エプロン
サンフラワーの 使い捨てエプロン
EVAソフトエプロン フリーサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
11048339
品番
SUN77 クリア 5枚入
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
・丈夫で軽く、しなやかな防水エプロン。
・身体にまとわりつきにくく、作業がしやすい。
・EVA素材で焼却時にダイオキシン等がでないエコロジー素材。
材質
EVA
色
クリア
質量(g)
123
タイプ
洗濯機不可、脱水機不可、乾燥機不可、防水加工
幅(cm)
75
丈(cm)
112