単品画像

YJK-900-2D 黒 2段フタ FRP工具箱 JB(日本ボデーパーツ工業) 11048777 YJK-900-2D 黒 2段フタ FRP工具箱 JB(日本ボデーパーツ工業) 11048777

FRP工具箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11048777 品番 YJK-900-2D 黒 2段フタ
販売価格(税込) ¥48,400
販売価格(税別)
44,000

FRPの特長は、耐熱性・耐酸性に優れた素材となり、鉄よりも強く、アルミより軽量に優れた工具箱となります。
ゴムパッキン付きで水が浸入しにくい構造となります。(高圧洗浄機などの水圧が高いものを使用しないでください。)
キャッチ・蝶番はステンレス仕様

その他A型ステーをご使用ください。 質量(kg)約9.4 寸法W900×H460×D450
注意
※水が浸入しにくい構造となりますが、完全防水では御座いませんのご了承ください。高圧洗浄機など、水圧が高いものを使用すると水侵入の恐れがあります。ご注意ください。
※ステーやボルトは付属していません。
※FRP工具箱はハンドレーアップ工法で製作しているので製品の仕上り寸法に関しては、±3mm〜5mmの交差を見ています。 製品重量につきましても、±0.5kg〜1.0kgの誤差が生じますのでご理解のほどお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする