コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの スティックのり
GLOO スティックのり(消え色) タ-G311N-5P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11048899
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥502
販売価格(税別)
¥
456
バスケットに入れる
吊り下げパック(5個P)
用途
色が消える
成分
PVP
材質
ロゴカバー:再生PP、本体・エレベーター:PP
色
のり:青
サイズ
S
質量(g)
145
エコマーク認定
認定
容量(g)
約10
本体サイズ(mm)
W27×D27×H88
エコマーク認定番号
18 112 037