コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの スティックのり
GLOO スティックのり(しっかり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11048926
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
四角いから角にも細部にも塗りやすい。机の上でも転がりにくい
用途
しっかり貼る
成分
PVP
材質
ロゴカバー:再生PP、本体・エレベーター:PP
色
のり:白
サイズ
L
質量(g)
97
エコマーク認定
認定
容量(g)
約40
型番
タ-G303N
本体サイズ(mm)
W39×D39×H126
エコマーク認定番号
18 112 037