コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 差し替え式クリヤーブック
クリヤーブック<ノビータ>ウェーブカット ラ-TN560D
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
11048978
品番
-
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥519
販売価格(税別)
¥
472
バスケットに入れる
背見出し紙は抜き差し可能
その他
中紙有無:中紙あり、背紙:替背紙式
種別
ウェーブカットポケット
材質
表紙:PP表紙、表紙・ポケット:再生PP
厚さ(mm)
ポケット:約0.05、表紙:約1.0(20ポケットのみ約0.75
寸法(mm)
5×244×307
色
黒、中紙:表紙と同系色
サイズ
A4タテ
質量(g)
281
タイプ
20ポケット
枚数
ポケット:20枚
背幅(mm)
5-40
表面
ポケット:エンボス仕上げ
グリーン購入法
適合
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の幅は少し小さくなります。
※製品の収容枚数は、20ポケット:約400枚、40ポケット:約500枚、60ポケット:約600枚です。なお、1ポケットの最大収容枚数は20枚です。(PPC用紙64g/m
2
換算)