商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11049346品番MT-TB038BBK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB038BBK
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F850GS(18/19) ブルー with ブラック グレー メタリックシルバー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ブルー/ブラック/グレー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW F850GS (18/19)