タンクパッド KALAMATA/ブラック MT-TB057KLM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11049416 品番MT-TB057KLM
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB057KLM
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F700GS 16-17/F800GS 13-17 カラマタ スタイル/ブラック
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F700GS 16-17
ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 13-17
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:Kalamata スタイル/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW F700GS(16/17)/F800GS(13-17)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート Kalamata スタイル/ブラック/メタリック シルバー 備考BMW F700GS(16/17)/F800GS(13-17) タイプTANK PAD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする