曜日別特売
MT-TKTM010K タンクパッド MT-TKTM010K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11049538

MT-TKTM010K

MT-TKTM010K タンクパッド MT-TKTM010K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11049538
MT-TKTM010K タンクパッド MT-TKTM010K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11049538

タンクパッド MT-TKTM010K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11049538品番MT-TKTM010K
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TKTM010K
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Orange&Metallic Silver
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 20-23
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/オレンジ/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 1290 Super Duke R (20-23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/オレンジ/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Duke R (20-23)タイプTank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする